4PCTS-6FFORX

Gates
4PCTS-6FFORX

7338-12985 -
N° D’ARTICLE MI00362099
N° MFR4PCTS-6FFORX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4PCTS-6FFORX

7338-12985 -
N° D’ARTICLE MI00362099
N° MFR4PCTS-6FFORX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4PCTS-6FFORX RACCORD
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles thermoplastiques TH7 et TH7NC ; Différents styles de filetage disponibles pour répondre aux besoins des applications utilisant des flexibles thermoplastiques ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    072053341300
  • Détails supplémentaires
    Les raccords de type swage Gates PCTS offrent une solution monopièce pour les assemblages de bâtiment avec tuyau thermoplastique.
  • Poids
    0.30 lb
  • À utiliser avec
    TH7, TH7NC
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Type de fin 1
    MFFOR
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues