2-5/8X10 MARINE+ MOUILLÉ EXH 40SD

Gates
2-5/8X10 MARINE+ WET EXH 40SD

Tuyau industriel à échappement humide Marine Master . 2-5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 40 lb/po2, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00362290
N° MFR2-5/8X10 MARINE+ WET EXH 40SD
Prix41.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2-5/8X10 MARINE+ WET EXH 40SD

Tuyau industriel à échappement humide Marine Master . 2-5/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 40 lb/po2, type de tuyau marin et moteur, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00362290
N° MFR2-5/8X10 MARINE+ WET EXH 40SD
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
Votre prix41.67 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
2 5/8 MARINE MASTER PLUS HUMIDE
  • Plage de température : -40C à +100C (-40F à +212F)
  • Tube en nitrile et couvercle ondulé en chloroprène
  • Tube résistant à l’huile ARPM classe B
  • Couvercle résistant à l’huile ARPM classe C
  • Longueurs en vrac expédiées dans une boîte
  • Longueurs personnalisées disponibles avec quantité minimale de commande.

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau marin et moteur
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    2-5/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    3.08 po
  • Aspiration
    15 po Hg
  • Pression de service
    40 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Échappement humide marin et applications générales. Convient aux conduites de liquide de refroidissement où des coudes serrés sont requis.
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Tissu synthétique avec fil intégré
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    9.0 po
  • Longueur
    10 pi
  • Normes respectées
    ARPM Classe B, ARPM Classe C, SAE
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053215557
  • CUP_NON
    072053215557
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    1.08 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Poids
    1.24 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues