Aperçu
- Ajustement par friction; aucun adhésif ni pince requis pour maintenir le limiteur de courbure en place sur l’assemblage du tuyau; économise les coûts d’assemblage; la finition lisse ne rayera pas la finition de l’équipement en cours de lavage; l’aspect attrayant améliore l’apparence de la qualité; la conception conique réduit la contrainte de flexion propre à la jonction du tuyau et de l’accouplement, de sorte qu’une durée de vie du tuyau extra longue et plus sans problème peut être attendue; la température large aide à prolonger la durée de vie des ensembles de lavage à haute et à basse pression.
Spécifications
- Type d’accessoireManchon de restriction de courbure
- MatérielPVC
- CouleurRouge
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- À utiliser avec6 Nettoyage du nettoyeur à haute pression principal 5000/6000
- Code d’harmonisation3926.90.9985
- Pays d’origineÉtats-Unis
- CUP_NON072053028881
- DescriptionLe manchon en PVC conique des barrières réduit la contrainte de flexion dans le tuyau près du raccord pour éviter les dommages, comme dans les applications de lavage sous pression. Installé pendant l’assemblage de tuyau, ce produit au fini lisse résiste à des températures de -40F à +200F (-40C à +93C).
- Type de finHBR
- Type de raccordProtection de tuyau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.