3X100 CHEM XTREME FEP 150SD

Gates
3X100 CHEM XTREME FEP 150SD

Tuyau industriel Chem Master treme s.c.FEP (125-200) SD - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type chimique, matériau de tube en éthylène propylène fluoré, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00480741
N° MFR3X100 CHEM XTREME FEP 150SD
Prix155.48 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3X100 CHEM XTREME FEP 150SD

Tuyau industriel Chem Master treme s.c.FEP (125-200) SD - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type chimique, matériau de tube en éthylène propylène fluoré, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00480741
N° MFR3X100 CHEM XTREME FEP 150SD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix155.48 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3 CHEM MASTER XTREME FEP 150SD
  • Tube : Type K (Gatron! » Polyéthylène réticulé modifié)
  • Renforcement : cordon en textile synthétique à haute résistance avec hélice en fil d’acier
  • Couvercle : Type P (EPDM). Noir ou vert ondulé avec rayures orange
  • Facteur de conception : 4:1.

Spécifications

  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    3.59 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    150 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de la série XTreme de la série FEP est doté d’une hélice métallique pour une capacité d’aspiration complète. Le tube en fluoroéthylènepropylène (FEP) offre une excellente résistance chimique et est soutenu par Gates Gatron . Le Chem Master de la série XTreme de la série FEP est conçu pour un nettoyage facile dans un bain contenant 10 % (NaOH) @ +212°F (+100°C). Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent la plupart des produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
  • Matériau du tube intérieur
    Fluoroéthylènepropylène (type T)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Couleur
    Bleu
  • Rayon de courbure minimum
    18.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053651430
  • CUP_NON
    072053651430
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    1.78 lb par pi
  • Matériau du tube
    Éthylène propylène fluoré
  • Poids
    1.78 lb
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Blanc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues