1-1/2X100 CHEM XTRM FEP200SDCR

Gates
1-1/2X100 CHEM XTRM FEP200SDCR

Chem Master™ Xtreme™ FEP (125-200) SD Industrial Hose - 1-1/2 in Inner Diameter, 200 psi Working Pressure, Chemical Hose Type, Fluoroethylenepropylene (FEP) - Type T Tube Material, EPDM - Type P Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00480745
N° MFR1-1/2X100 CHEM XTRM FEP200SDCR
Prix182.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1-1/2X100 CHEM XTRM FEP200SDCR

Chem Master™ Xtreme™ FEP (125-200) SD Industrial Hose - 1-1/2 in Inner Diameter, 200 psi Working Pressure, Chemical Hose Type, Fluoroethylenepropylene (FEP) - Type T Tube Material, EPDM - Type P Cover Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI00480745
N° MFR1-1/2X100 CHEM XTRM FEP200SDCR
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
Prix182.18 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 CHEM MASTER XTREME FEP 200SD

Spécifications

  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.08 po
  • Aspiration
    20 po Hg
  • Pression de service
    200 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de la série XTreme de la série FEP est doté d’une hélice métallique pour une capacité d’aspiration complète. Le tube en fluoroéthylènepropylène (FEP) offre une excellente résistance chimique et est soutenu par Gates Gatron . Le Chem Master de la série XTreme de la série FEP est conçu pour un nettoyage facile dans un bain contenant 10 % (NaOH) @ +212°F (+100°C). Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent la plupart des produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
  • Matériau du tube intérieur
    Fluoroéthylènepropylène (type T)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Couleur
    Bleu
  • Rayon de courbure minimum
    8.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053651294
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.83 lb par pi
  • Matériau du tube
    Fluoroéthylènepropylène (FEP) - Type T
  • Poids
    0.83 lb
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Blanc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues