3/4X100 ALIMENTS O&D 150SD COR WHI

Gates
3/4X100 FOOD O&D 150SD WHI COR

Boyau industriel pour produits laitiers et huiles de qualité alimentaire 150SD - 3/4 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de tuyau pour aliments et boissons, nitrile modifié - matériau de tube de type C2 , nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00480801
N° MFR3/4X100 FOOD O&D 150SD WHI COR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/4X100 FOOD O&D 150SD WHI COR

Boyau industriel pour produits laitiers et huiles de qualité alimentaire 150SD - 3/4 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de tuyau pour aliments et boissons, nitrile modifié - matériau de tube de type C2 , nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00480801
N° MFR3/4X100 FOOD O&D 150SD WHI COR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HUILES DE BASE ALIMENTAIRES ET PRODUITS LAITIERS

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.29 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    10.3
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir d’entreposage d’une variété de produits alimentaires tels que les graisses animales, l’huile végétale et d’autres huiles comestibles à des températures allant jusqu’à +230°F nécessitant un tuyau sanitaire de la FDA. Convient également aux crèmes glacées et autres produits laitiers exigeant des normes 3A–Class 3 .
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile modifié (type C2) — Sanitaire FDA et 3A-Class 3
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 230 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Rayon de courbure minimum
    2.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053643695
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.65 lb par pi
  • Matériau du tube
    Nitrile modifié - Type C2
  • Poids
    0.65 lb
  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Température maximale
    230 °F
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Blanc

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues