3/4X100 CHEM+ UHMWPE 200SD GR

Gates
3/4X100 CHEM+ UHMWPE 200SD GR

Tuyau industriel Chem Master s.r. Plus UHMWPE (125-200) SD - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type de tuyau chimique, polyéthylène à poids moléculaire très élevé - matériau de tube de type L, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00480820
N° MFR3/4X100 CHEM+ UHMWPE 200SD GR
Prix40.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/4X100 CHEM+ UHMWPE 200SD GR

Tuyau industriel Chem Master s.r. Plus UHMWPE (125-200) SD - 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type de tuyau chimique, polyéthylène à poids moléculaire très élevé - matériau de tube de type L, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00480820
N° MFR3/4X100 CHEM+ UHMWPE 200SD GR
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
Prix40.68 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3/4 MAÎTRE CHIM PLUS UHMWPE 200SD

Spécifications

  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.22 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    200 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem, le Chemmaz Plus UHMWPE, contient un hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux dans des coudes serrés. Le tube en polyéthylène de poids moléculaire très élevé offre une excellente résistance chimique et est soutenu par Gates Gatron. Le Chem Master de 10 % (NaOH) à +212°F (+100°C) est conçu pour un nettoyage facile dans un bain contenant 101 % d’eau. Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent plus de 450 produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène - UHMWPE (type L)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Couleur
    Vert
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053651034
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.46 lb par pi
  • Matériau du tube
    Polyéthylène de poids moléculaire très élevé - Type L
  • Poids
    0.46 lb
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Effacer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues