Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauFlexible chimique
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-1/2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2.00 po
- Aspiration30 po Hg
- Pression de service200 psi
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem, le Chemmaz Plus UHMWPE, contient un hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux dans des coudes serrés. Le tube en polyéthylène de poids moléculaire très élevé offre une excellente résistance chimique et est soutenu par Gates Gatron. Le Chem Master de 10 % (NaOH) à +212°F (+100°C) est conçu pour un nettoyage facile dans un bain contenant 101 % d’eau. Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent plus de 450 produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène - UHMWPE (type L)
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM (type P)
- Type de renfort de tuyauTextile synthétique haute résistance avec hélice en acier
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- CouleurVert
- Rayon de courbure minimum8.0 po
- Longueur100 pi
- Code d’harmonisation4009.41.0000
- CUP_NON072053651065
- Catalogue du fabricant
- Poids du tuyau0.85 lb par pi
- Matériau du tubePolyéthylène de poids moléculaire très élevé - Type L
- Poids0.85 lb
- Couleur du couvercleVert
- Température maximale212 °F
- Matériau du couvercleEPDM - Type P
- Température minimale-40 °F
- Matériau de renforcementTissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
- Couleur du tubeEffacer
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.