3X100 CHEM+ XLPE 150SD NOIR

Gates
3X100 CHEM+ XLPE 150SD BLACK

Tuyau industriel Chem Master . . q XLPE (150-200) SD - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type chimique, matériau de tube en polyéthylène réticulé, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00480834
N° MFR3X100 CHEM+ XLPE 150SD BLACK
Prix38.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3X100 CHEM+ XLPE 150SD BLACK

Tuyau industriel Chem Master . . q XLPE (150-200) SD - 3 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type chimique, matériau de tube en polyéthylène réticulé, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00480834
N° MFR3X100 CHEM+ XLPE 150SD BLACK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.73 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3 CHEM MASTER PLUS XLPE 150SD NOIR
  • La Mustang est dotée d’une hélice en fil métallique pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux à travers des coudes serrés
  • Son tube en polyéthylène réticulé modifié est le meilleur de sa catégorie pour maintenir un joint étanche avec des raccords en acier inoxydable, et est conçu pour le nettoyage avec une vapeur ouverte de 50 psi ou dans un bain contenant 10 % (NaOH) à 212°F (100°C)
  • Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées
  • Non recommandé pour le nettoyage à la vapeur fermé
  • Aspiration (en mmHg) : 30.0
  • Utilisé pour les camions-citernes, les barges, les navires ou le transfert de réservoirs de stockage d’une variété de produits chimiques

Spécifications

  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    3.58 po
  • Pression de service
    150 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques. Le Chem Master de Chem de scellement Plus XLPE contient une hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux à travers des coudes serrés. Son tube en polyéthylène réticulé modifié est « meilleur de sa catégorie » pour maintenir un joint étanche avec des raccords en acier inoxydable et est conçu pour le nettoyage avec une vapeur « ouverte » de 50 psi ou dans un bain contenant 10 % (NaOH) à +212°F (+100°C). Les méthodes de nettoyage en place (CIP) peuvent être utilisées. Les applications comprennent plus de 950 produits chimiques de base qui sont des éléments de base pour de nombreux produits chimiques utilisés dans une variété d’industries.
  • Matériau du tube intérieur
    Polyéthylène réticulé modifié Gatron de type « . » (type K)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    18.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 100 pi
  • Résistance physique
    Produit chimique
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053650570
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    1.81 lb par pi
  • Matériau du tube
    Polyéthylène réticulé
  • Poids
    1.74 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    250 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile avec hélice en acier
  • Couleur du tube
    Havane

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues