1-1/2X100 CHEM EPDM 150SD

Gates
1-1/2X100 CHEM EPDM 150SD

Tuyau industriel Chem Master s.-p.j. 125-150 (101) SD - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau chimique, EPDM - matériau de tube type P, EPDM - matériau de couvercle type P, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00480839
N° MFR1-1/2X100 CHEM EPDM 150SD
Price$36.01/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1-1/2X100 CHEM EPDM 150SD

Tuyau industriel Chem Master s.-p.j. 125-150 (101) SD - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 150 psi, type de tuyau chimique, EPDM - matériau de tube type P, EPDM - matériau de couvercle type P, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00480839
N° MFR1-1/2X100 CHEM EPDM 150SD
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
Price$36.01/ft

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 MAÎTRE DE CHEMISE EPDM 150SD

Spécifications

  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.04 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    150 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert par camion-citerne, barge, navire ou réservoir de stockage d’une variété de produits chimiques doux. Le Chem Master de l’EPDM contient une hélice de fil pour une capacité d’aspiration complète, ainsi que pour l’acheminement des tuyaux à travers des coudes serrés. Son tube en EPDM résistera à +250°F (+121°C) applications.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Couleur
    Jaune
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053650891
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.85 lb par pi
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • Poids
    0.85 lb
  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Température maximale
    250 °F
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif