6G-5MIX90 XBULK

Gates
6G-5MIX90 XBULK

71001640 -
N° D’ARTICLE MI00486004
N° MFR6G-5MIX90 XBULK
Prix30.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6G-5MIX90 XBULK

71001640 -
N° D’ARTICLE MI00486004
N° MFR6G-5MIX90 XBULK
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
Prix30.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 6G-5MIX90 7100-1640 EN VRAC
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot mâle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3740 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    1/2-20 INV SAE
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    EIG
  • Numéro CUP du fabricant
    072053837933
  • CUP_NON
    072053837933
  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.18 lb
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    5
  • Type de fin 1
    MÉLANGE
  • Type de raccord
    Évasion inversée SAE
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif