Aperçu
- Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Taille/type de fin3/8 ORFS
- Sexe finalHomme
- Diamètre intérieur du tuyau0.3740 po
- MatérielAcier
- Taille du filetage11/16-16 ORFS
- Matériau du corpsAcier
- Forme d’ajustementDroit
- Série de tuyaux compatiblesCM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
- Types de bande compatiblesAucun
- Nom abrégé de la connexion 1Sertissage
- Nom abrégé de la connexion 2ORFS SAE
- Famille de raccordsSertissage à SAE ORFS
- Facteur de coupure du tuyau28.1 mm
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Nombre de ports2
- Longueur totale56 mm
- Sexe portuairefemelle (port 1), mâle (port 2)
- Angle de rotation0 °
- Numéro CUP du fabricant072053173550
- CUP_NON072053173550
- Normes respectéesASTMB, SAE
- Détails supplémentairesLe raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
- Type de régulation de débitAucun
- Poids0.18 lb
- À utiliser avecDivers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
- RevêtementTuffCoatMC ,
- ConfigurationDroit
- Taille du tableau de bord6
- Type de fin 1MFFOR
- Type de raccordJoint torique pour le visage
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Emplacement du joint toriqueJoint torique à face plate
- Type de jointJoint torique
- ÉmerillonNon
- Taille de filetage 11 1/16-16
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.