Motion
20G-20FJX90M XBULK

Gates
20G-20FJX90M XBULK

71034757 -
N° D’ARTICLE MI00486091
N° MFR20G-20FJX90M XBULK
Prix161.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
20G-20FJX90M XBULK

71034757 -
N° D’ARTICLE MI00486091
N° MFR20G-20FJX90M XBULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix161.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20G-20FJX90M RACCORD G25180-2020X
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    No 20 JIC 37° Évasé
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2520 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    1-5/8-12 JIC37°
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 90° , goutte moyenne
  • Numéro CUP du fabricant
    072053661125
  • CUP_NON
    072053661125
  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Angle
    90 °
  • Poids
    2.26 lb
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    20
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    1 5/8-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues