20G-20FL

Gates
20G-20FL

710325405 Raccord de tuyau droit à bride à sertir - DI de tuyau 1-1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00486092
N° MFR20G-20FL
Prix103.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
20G-20FL

710325405 Raccord de tuyau droit à bride à sertir - DI de tuyau 1-1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00486092
N° MFR20G-20FL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix103.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20G-20FL RACCORD
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2520 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    No 20 Code 61 Bride de joint torique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    CM2T, G1, G1H, G2, G2H, G2L, G2XH, G3H, G4H, GMV, GTH, GTHX, J2AT, M-XP, M2T, M3K, M3KH, M4K, M4KH, M500, M5K, M6K, MegaTech, RFS, RLA, TH18, TH18NC, TH7, TH7DL, TH7NC, TH7NCDL, TH8, TH8NC, TR500
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Famille de raccords
    Sertissage à bride
  • Facteur de coupure du tuyau
    53.5 mm
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    112.5 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    072053172249
  • CUP_NON
    072053172249
  • Normes respectées
    ASTM, SAE
  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    1.54 lb
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    20
  • Type de fin 1
    FL
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • Diamètre de la bride
    2.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3200 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Emplacement du joint torique
    Rainure de bride
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues