Aperçu
Spécifications
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur nominal du tuyau7/16 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.91 po
- Numéro CUP du fabricant072053110807
- Pression de service500 psi / 34.5 bars
- Pression d’éclatement2000 psi / 137.9 bars
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc EPDM
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Type de renfort de tuyauTextile
- Plage de température de fonctionnement-22 à 257 °F
- CUP_NON072053110807
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum3 po / 76.2 mm
- Taille du tableau de bord8
- Plage de longueur du segmentMaximum de 350 pi
- Résistance physiqueChaleur, huile
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Normes respectéesD.O.T. FMVSS, SAE
- Catalogue du fabricant
- Applications typiquesAutomobile
- Matériau du tubePolychloroprène (néoprène) - Type A
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleEPDM
- Longueur25 pi / 8 m
- Poids6.97 lb
- Numéro de catalogue du fabricant33530906
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Type de couvercleStandard
- Marque de commerceFlexible PolarSeal®
- Couleur du tubeNoir
- Utilisation recommandéeLe flexible PolarSeal® est conçu pour les applications de frigorigène R134a et R12 liquides et gazeux sans danger pour l’environnement dans les systèmes de climatisation et industriels automobiles, y compris les tracteurs, les camions de construction et les unités de réfrigération mobiles et fixes. Conçu pour minimiser la perméation du frigorigène R134a et R12 .
- Type de renforcement2 spirales, polyester, barrière en nylon
- Pression du tuyauPression variable - basse
- Température maximale+125°C / +257 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.