Motion
12AC134A X25FT

Gates
12AC134A X25FT

Flexible du système de réfrigération hydraulique PolarSeal® - DI 5/8 po, DI 1.13 po, pression de service 500 psi/ 34.5 bar, pression d’éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, couvercle en caoutchouc EPDM, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00499418
N° MFR12AC134A X25FT
Prix331.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12AC134A X25FT

Flexible du système de réfrigération hydraulique PolarSeal® - DI 5/8 po, DI 1.13 po, pression de service 500 psi/ 34.5 bar, pression d’éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, couvercle en caoutchouc EPDM, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI00499418
N° MFR12AC134A X25FT
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
Prix331.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE 12AC134A-25 PI

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.13 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053111088
  • Pression de service
    500 psi / 34.5 bars
  • Pression d’éclatement
    2000 psi / 137.9 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc EPDM
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 257 °F
  • CUP_NON
    072053111088
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    5 po / 127 mm
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 350 pi
  • Résistance physique
    Chaleur, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    D.O.T. FMVSS, SAE
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Automobile
  • Matériau du tube
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Poids
    9.43 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33530916
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Flexible PolarSeal® II
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le flexible PolarSeal® est conçu pour les applications de frigorigène R134a et R12 liquides et gazeux sans danger pour l’environnement dans les systèmes de climatisation et industriels automobiles, y compris les tracteurs, les camions de construction et les unités de réfrigération mobiles et fixes. Conçu pour minimiser la perméation du frigorigène R134a et R12 .
  • Type de renforcement
    2 spirales, polyester, barrière en nylon
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Température maximale
    +125°C / +257 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues