Motion
12ACA-12MS

Gates
12ACA-12MS

733200045 -
N° D’ARTICLE MI00499420
N° MFR12ACA-12MS
Prix26.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12ACA-12MS

733200045 -
N° D’ARTICLE MI00499420
N° MFR12ACA-12MS
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
Prix26.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12ACA-12MS RACCORD
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    072053412413
  • CUP_NON
    072053412413
  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Poids
    0.20 lb
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Type de fin 1
    MS
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues