Motion
12ACA-10FSX90

Gates
12ACA-10FSX90

7332-00275 -
N° D’ARTICLE MI00499442
N° MFR12ACA-10FSX90
Prix23.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Gates
12ACA-10FSX90

7332-00275 -
N° D’ARTICLE MI00499442
N° MFR12ACA-10FSX90

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12ACA-10FSX90 RACCORD
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spĂ©cialement composĂ©s pour R134a frigorigĂšnes Ă©galement disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • DiamĂštre intĂ©rieur du tuyau
    0.6260 po
  • MatĂ©riel
    Aluminium
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    072053412642
  • CUP_NON
    072053412642
  • DĂ©tails supplĂ©mentaires
    Les systĂšmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des piĂšces conçues et fabriquĂ©es pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSealÂź pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont Ă©tĂ© conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.22 lb
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigĂšne PolarSeal
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Type de fin 1
    FSX90
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    7/8-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues