Aperçu
- Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigÚnes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;
Spécifications
- Pays dâorigineĂtats-Unis
- DiamÚtre intérieur du tuyau0.4060 po
- MatérielAluminium
- Numéro CUP du fabricant072053412857
- CUP_NON072053412857
- DĂ©tails supplĂ©mentairesLes systĂšmes fonctionnent mieux lorsquâils utilisent des piĂšces conçues et fabriquĂ©es pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSealÂź pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont Ă©tĂ© conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
- Angle45 °
- Poids0.12 lb
- Ă utiliser avecFlexible de frigorigĂšne PolarSeal
- ConfigurationTube plié
- Taille du tableau de bord8
- Type de fin 1MTON45
- Type de raccordĂcrou du joint torique du tube SAE
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Type de jointJoint torique
- ĂmerillonNon
- Taille de filetage 13/4-16
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur lâamĂ©lioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandĂ©s qui offrent une durabilitĂ© supĂ©rieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriĂ©es et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la solution dâassemblage de tuyau Ă lâinterne Food-BevMotion sâest associĂ© Ă Gates pour mettre en Ćuvre un programme interne dâassemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur lâassemblage de tuyau Ă lâinterne pour la fabrication gĂ©nĂ©raleMotion a lancĂ© le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complĂšte pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la sĂ©curitĂ© proactive des papiers de pĂąteUne grande usine de papier devait certifier son Ă©quipe dâentretien sur les procĂ©dures critiques de sĂ©curitĂ© hydraulique et dâassemblage de tuyaux pour attĂ©nuer les risques opĂ©rationnels et de sĂ©curitĂ© importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Ătude de cas de partenariat La sĂ©curitĂ© de la volaille dâabord
Lorsquâune sertisseuse hydraulique critique a fait dĂ©faut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opĂ©rations dâentretien, lâĂ©quipe de Motion a identifiĂ© un risque de sĂ©curitĂ© plus profond et cachĂ© dans son processus dâassemblage.
Motion Ătude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour Ă©quipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barriÚres, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrÎle de leur entretien.