Aperçu
- Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur du tuyau0.6260 po
- MatérielAluminium
- Numéro CUP du fabricant072053412871
- CUP_NON072053412871
- Détails supplémentairesLes systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
- Angle45 °
- Poids0.22 lb
- À utiliser avecFlexible de frigorigène PolarSeal
- ConfigurationTube plié
- Taille du tableau de bord12
- Type de fin 1MTON45
- Type de raccordÉcrou du joint torique du tube SAE
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Type de jointJoint torique
- ÉmerillonNon
- Taille de filetage 11 1/16-14
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.