Motion
10ACA-10FTON90

Gates
10ACA-10FTON90

Raccord de tuyau coudé 733200785 cannelé à SAE ORFS 90° - 7/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00499492
N° MFR10ACA-10FTON90
Prix16.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
10ACA-10FTON90

Raccord de tuyau coudé 733200785 cannelé à SAE ORFS 90° - 7/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00499492
N° MFR10ACA-10FTON90
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
Votre prix16.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10ACA-10FTON90 RACCORD
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    7/8 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ORFS SAE
  • Famille de raccords
    Interdiction à SAE ORFS
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    3 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    072053413151
  • CUP_NON
    072053413151
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.20 lb
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Type de fin 1
    FTON90
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • Taille de filetage 1
    7/8-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues