10ACA-10MIOBKHD90

Gates
10ACA-10MIOBKHD90

733201015 -
N° D’ARTICLE MI00499515
N° MFR10ACA-10MIOBKHD90
Prix57.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
10ACA-10MIOBKHD90

733201015 -
N° D’ARTICLE MI00499515
N° MFR10ACA-10MIOBKHD90
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
Prix57.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10ACA-10MIOBKHD90 RACCORD
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • CUP_NON
    072053413380
  • Angle
    90 °
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Type de fin 1
    MIOBKHD90
  • Type de raccord
    Joint torique inversé
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053413380
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • Taille de filetage 1
    7/8-14
  • Poids
    0.26 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues