Motion
5C14 X25FT

Gates
5C14 X25FT

Flexible hydraulique non conducteur C14 - DI 1/4 po, D.E. 0.38 po, Pression de service 1500 psi/ 103.4 bar, Pression d'éclatement 6000 psi/ 413.7 bar, Couvercle de fil en acier inoxydable, Tube en PTFE
N° D’ARTICLE MI00499592
N° MFR5C14 X25FT
Prix308.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5C14 X25FT

Flexible hydraulique non conducteur C14 - DI 1/4 po, D.E. 0.38 po, Pression de service 1500 psi/ 103.4 bar, Pression d'éclatement 6000 psi/ 413.7 bar, Couvercle de fil en acier inoxydable, Tube en PTFE
N° D’ARTICLE MI00499592
N° MFR5C14 X25FT
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
Votre prix308.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5C14X25 85701

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.38 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053219753
  • Pression de service
    1500 psi / 103.4 bars
  • Pression d’éclatement
    6000 psi / 413.7 bars
  • Matériau du tube intérieur
    PTFE
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    1 tresse de fil en acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 400 °F
  • CUP_NON
    072053219753
  • Rayon de courbure minimum
    3 po / 76.2 mm
  • Taille du tableau de bord
    5
  • Résistance physique
    Abrasion, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    SAE 100R14 Type A
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 100R14 Type A
  • Matériau du tube
    PTFE - Type A
  • Couleur du couvercle
    Argent
  • Matériau du couvercle
    Fil en acier inoxydable 304
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Poids
    2.50 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77520525
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Flexible hydraulique PTFE C14
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Utilisation recommandée
    Le flexible en PTFE C14 est recommandé pour la décharge du compresseur d'air, l'huile et les fluides chauds, les environnements chauds et graisseux.
  • Type de renforcement
    1 tresse, acier inoxydable
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Température maximale
    +204°C / +400 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues