Aperçu
Spécifications
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur nominal du tuyau7/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.03 po
- Numéro CUP du fabricant072053222968
- Pression de service800 psi / 55.2 bars
- Pression d’éclatement3500 psi / 241.3 bars
- Matériau du tube intérieurPTFE
- Matériau de recouvrement de tuyauFil en acier inoxydable
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Type de renfort de tuyau1 tresse de fil en acier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement-65 à 400 °F
- CUP_NON072053222968
- Rayon de courbure minimum9 po / 228.6 mm
- Taille du tableau de bord16
- Résistance physiqueAbrasion, huile
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Normes respectéesSAE 100R14 Type A
- Catalogue du fabricant
- Applications typiquesHydraulique
- Page de produit du fabricant
- Mot-clé de descriptionSAE 100R14 Type A
- Matériau du tubePTFE - Type A
- Couleur du couvercleArgent
- Matériau du couvercleFil en acier inoxydable 304
- Longueur25 pi / 8 m
- Poids6.75 lb
- Numéro de catalogue du fabricant77521625
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Type de couvercleStandard
- Marque de commerceFlexible hydraulique PTFE C14
- Couleur du tubeBlanc
- Utilisation recommandéeLe flexible en PTFE C14 est recommandé pour la décharge du compresseur d'air, l'huile et les fluides chauds, les environnements chauds et graisseux.
- Type de renforcement1 tresse, acier inoxydable
- Pression du tuyauPression variable - basse
- Température maximale+204°C / +400 °F
- Température minimale-54°C / -65 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.