6C14CT X25FT

Gates
6C14CT X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 5/16 po DI, 0.45 po DE, 1500 psi / 103.4 bar Pression de service, 6000 psi / 413.7 bar Pression d'éclatement, Couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00499598
N° MFR6C14CT X25FT
Prix481.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6C14CT X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - 5/16 po DI, 0.45 po DE, 1500 psi / 103.4 bar Pression de service, 6000 psi / 413.7 bar Pression d'éclatement, Couvercle en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00499598
N° MFR6C14CT X25FT
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
Prix481.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6C14CTX25 85730

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/16 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.45 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053222982
  • Pression de service
    1500 psi / 103.4 bars
  • Pression d’éclatement
    6000 psi / 413.7 bars
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • CUP_NON
    072053222982
  • Rayon de courbure minimum
    4 po / 101.6 mm
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Matériau du tube
    PTFE - Type B
  • Couleur du couvercle
    Argent
  • Matériau du couvercle
    Fil en acier inoxydable 304
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77523625
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Flexible hydraulique PTFE C14
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Utilisation recommandée
    Le flexible en PTFE C14 est recommandé pour la décharge du compresseur d'air, l'huile et les fluides chauds, les environnements chauds et graisseux.
  • Type de renforcement
    1 tresse, acier inoxydable
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Température maximale
    +204°C / +400 °F
  • Température minimale
    -54°C / -65 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues