Aperçu
- Conçu pour fonctionner avec un flexible C14 ; Acier inoxydable, laiton ou acier au carbone ; Recommandé pour les décharges de compresseurs d'air, l'huile et les fluides chauds, les environnements chauds et graisseux ; Conforme à la spécification SAE100 R14 ;
Spécifications
- Pays dâorigineĂtats-Unis
- DiamÚtre intérieur du tuyau0.1890 po
- MatérielLaiton
- Numéro CUP du fabricant072053340808
- CUP_NON072053340808
- Détails supplémentairesOutils spéciaux disponibles pour faciliter les installations de type rabotage.
- Poids0.06 lb
- Ă utiliser avecC14 et C14CT
- ConfigurationDroit
- Taille du tableau de bord4
- Type de fin 1MP
- Type de raccordTuyau - NPTF
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Angle dâaccouplement30 °
- Type de jointInterférence de filetage/angle associé
- ĂmerillonNon
- Angle de filetage60°
- Taille de filetage 11/4-18
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur lâamĂ©lioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandĂ©s qui offrent une durabilitĂ© supĂ©rieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriĂ©es et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la solution dâassemblage de tuyau Ă lâinterne Food-BevMotion sâest associĂ© Ă Gates pour mettre en Ćuvre un programme interne dâassemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur lâassemblage de tuyau Ă lâinterne pour la fabrication gĂ©nĂ©raleMotion a lancĂ© le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complĂšte pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la sĂ©curitĂ© proactive des papiers de pĂąteUne grande usine de papier devait certifier son Ă©quipe dâentretien sur les procĂ©dures critiques de sĂ©curitĂ© hydraulique et dâassemblage de tuyaux pour attĂ©nuer les risques opĂ©rationnels et de sĂ©curitĂ© importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Ătude de cas de partenariat La sĂ©curitĂ© de la volaille dâabord
Lorsquâune sertisseuse hydraulique critique a fait dĂ©faut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opĂ©rations dâentretien, lâĂ©quipe de Motion a identifiĂ© un risque de sĂ©curitĂ© plus profond et cachĂ© dans son processus dâassemblage.
Motion Ătude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour Ă©quipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barriÚres, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrÎle de leur entretien.