8C14-8FJSX-SS

Gates
8C14-8FJSX-SS

775300155 -
N° D’ARTICLE MI00499623
N° MFR8C14-8FJSX-SS
Prix49.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8C14-8FJSX-SS

775300155 -
N° D’ARTICLE MI00499623
N° MFR8C14-8FJSX-SS
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
Votre prix49.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8C14-8FJSX-SS RACCORD
  • Conçu pour fonctionner avec un flexible C14 ; Acier inoxydable, laiton ou acier au carbone ; Recommandé pour les décharges de compresseurs d'air, l'huile et les fluides chauds, les environnements chauds et graisseux ; Conforme à la spécification SAE100 R14 ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4060 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    072053435696
  • CUP_NON
    072053435696
  • Détails supplémentaires
    Outils spéciaux disponibles pour faciliter les installations de type rabotage.
  • Poids
    0.15 lb
  • À utiliser avec
    C14 et C14CT
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Type de raccord
    Siège double FJX/SAE
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Angle d’accouplement
    37/45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues