12C14-12FJX-SS

Gates
12C14-12FJX-SS

Raccord de tuyau droit cannelé 775300175 à JIC - DI de tuyau 5/8 po, no 8 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00499625
N° MFR12C14-12FJX-SS
Prix115.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12C14-12FJX-SS

Raccord de tuyau droit cannelé 775300175 à JIC - DI de tuyau 5/8 po, no 8 JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00499625
N° MFR12C14-12FJX-SS
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
Votre prix115.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12C14-12FJX-SS RACCORD
  • Conçu pour fonctionner avec un flexible C14 ; Acier inoxydable, laiton ou acier au carbone ; Recommandé pour les décharges de compresseurs d'air, l'huile et les fluides chauds, les environnements chauds et graisseux ; Conforme à la spécification SAE100 R14 ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    No 8 JIC 37° Évasé
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taille du filetage
    1-1/16–12 EIG
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Série de tuyaux compatibles
    C14, C14CT
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Famille de raccords
    Barbé à JIC
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Couple de rotation maximal
    78 pi-lb
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    39.6 mm
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7753-00175
  • Numéro CUP du fabricant
    072053340785
  • CUP_NON
    072053340785
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • Détails supplémentaires
    Outils spéciaux disponibles pour faciliter les installations de type rabotage.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Poids
    0.32 lb
  • À utiliser avec
    C14 et C14CT
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues