10C14-10FSX90

Gates
10C14-10FSX90

7753-20295 -
N° D’ARTICLE MI00499644
N° MFR10C14-10FSX90
Prix94.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
10C14-10FSX90

7753-20295 -
N° D’ARTICLE MI00499644
N° MFR10C14-10FSX90
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
Prix94.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10C14-10FSX90 RACCORD
  • Conçu pour fonctionner avec un flexible C14 ; Acier inoxydable, laiton ou acier au carbone ; Recommandé pour les décharges de compresseurs d'air, l'huile et les fluides chauds, les environnements chauds et graisseux ; Conforme à la spécification SAE100 R14 ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    072053320084
  • CUP_NON
    072053320084
  • Détails supplémentaires
    Outils spéciaux disponibles pour faciliter les installations de type rabotage.
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.31 lb
  • À utiliser avec
    C14 et C14CT
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Type de fin 1
    FSX
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    7/8-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues