Aperçu
- Requis pour insérer le tuyau dans la ferrule sur toutes les tailles
- Se monte sur une paillasse pour faciliter l'assemblage du tuyau de la barrière C14
- Le support de matrice d'insertion de flexible (78518) et le support d'insertion de flexible (78517) sont vendus séparément.
Spécifications
- Type d’accessoirePrésentoir d’insertion
- Détails supplémentairesOutils et équipements spéciaux pour coupler/remuer facilement le flexible C14 et les raccords.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Description78517 LUMINAIRE D'INSERTION DE TUYAU 7483-0511
- À utiliser avecTuyau C14
- Code d’harmonisation8466.94.8585
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.