Aperçu
- Spécialement conçu pour remuer les ensembles de tuyaux Gates C14
- Ils fournissent les dimensions d’épandage requises pour répondre à la performance maximale
- Un jeu de matrices est requis pour chaque taille de tuyau
- Voir les numéros de produit indiqués dans le manuel des données de sertissage et des matrices des portes.
Spécifications
- Détails supplémentairesLes matrices Gates sont conçues et usinées avec précision pour fonctionner avec les sertisseuses autorisées Gates afin de livrer des assemblages de qualité d'usine sur le terrain.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Description7483-0516 SD-8C14 RACCORD
- À utiliser avecPC707, Échangeur de main
- Code d’harmonisation8466.94.8585
- SérieSérie SD C14
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.