Motion
BRIDE 8  O-RING

Gates
8 FLANGE O-RING

Joints toriques pour raccords à bride de type Caterpillar, code 61 et code 62 - DI 0.750 po, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI00614861
N° MFR8 FLANGE O-RING
Prix1.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8 FLANGE O-RING

Joints toriques pour raccords à bride de type Caterpillar, code 61 et code 62 - DI 0.750 po, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI00614861
N° MFR8 FLANGE O-RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8FLOR BUNA O-RING
  • 90 Dureté du duromètre.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Diamètre intérieur
    0.750 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7254-0001
  • Poids
    0.02 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5010
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    072053149173
  • CUP_NON
    072053149173
  • Description
    Joint torique
  • Type de fin
    FLEUR
  • Type de raccord
    Joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif