BRIDE 24  O-RING

Gates
24 FLANGE O-RING

Joints toriques pour raccords à bride de type Caterpillar, code 61 et code 62 - DI 1.8750 po, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI00614914
N° MFR24 FLANGE O-RING
Prix3.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
24 FLANGE O-RING

Joints toriques pour raccords à bride de type Caterpillar, code 61 et code 62 - DI 1.8750 po, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI00614914
N° MFR24 FLANGE O-RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24FLOR BUNA O-RING G60898-0024
  • 90 Dureté du duromètre.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Diamètre intérieur
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/8 po
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7254-0013
  • Poids
    0.02 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5010
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    072053149210
  • CUP_NON
    072053149210
  • Description
    Joint torique
  • Type de fin
    FLEUR
  • Type de raccord
    Joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues