8/5V1250

Gates
8/5V1250

Ceinture en V étroite Super HC Powerband - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 8 fils, 125 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00676424
N° MFR8/5V1250
Prix1,916.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8/5V1250

Ceinture en V étroite Super HC Powerband - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 8 fils, 125 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00676424
N° MFR8/5V1250
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
Prix1,916.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU D’ALIMENTATION 8/5V1250
  • Les cordons de traction aramides combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires qui sont plus robustes que l’acier
  • Les cordons à liaison flexible sont solidement fixés au corps de la courroie pour une répartition de la charge égale de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • L’endos vert distinctif offre une protection avec des parois latérales usinées qui offrent un contact uniforme avec la rainure de la poulie pour un fonctionnement fluide, moins de glissement et moins d’usure
  • Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité pour la compatibilité avec les poulies de petit diamètre
  • Testé pour transmettre une moyenne de 50 % plus de puissance que les courroies à encoche moulée Super HC® standard
  • Offert sur demande dans les ensembles assortis (non admissible au programme V80® )
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    5V
  • Nombre de torons
    8
  • Longueur extérieure nominale
    125 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Style ceinture
    SUPER HC® POWERBAND®
  • Largeur de nervure
    0.6250 po
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.5469 po
  • Largeur supérieure
    5 po
  • Longueur effective
    125 po / 3175 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Pays d’origine
    MX
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053400922
  • CUP_NON
    072053400922
  • Poids
    17.73 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8/5V1250
  • Description
    Combine la force d’une construction de ceinture enveloppée avec les économies d’une ceinture en V à section étroite. Transmet plus de puissance dans un espace donné et permet une conception d’entraînement plus compacte que les courroies en V classiques. En bref, il vous donne plus de puissance et réduit considérablement l’espace nécessaire. Cela réduit de manière significative le coût global du variateur. Les courroies en V Super HC s’accompagnent également de caractéristiques de construction Gates exclusives pour une durée de vie prolongée sur vos variateurs.
  • Circonférence extérieure
    125.91 po / 3198 mm
  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +180°F / +82 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    15 mm
  • Marque de commerce
    Bande de puissance Super HC.
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues