5VX1500

Gates
5VX1500

Courroie en V - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 150 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00676988
N° MFR5VX1500
Price$182.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5VX1500

Courroie en V - 5VX, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 150 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI00676988
N° MFR5VX1500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$182.48/each

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE V SUPER HC 5VX1500
  • Les encoches moulées dans la courroie pendant la fabrication rendent cette courroie bien adaptée aux entraînements avec des poulies de plus petit diamètre
  • Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de la poulie, ce qui réduit le glissement et l’usure
  • Les cordons liés par flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • La construction brevetée en éthylène offre une protection de -70°F à 250°F pour aider à résister à la fissuration de la courroie
  • Répond aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur de la RMA
  • Conforme aux exigences de conductivité statique RMA
  • Convient à toutes les applications industrielles, en particulier lorsque l’espace, le poids et la capacité de puissance sont essentiels

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    5VX
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    150 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Style ceinture
    SUPER HC® ENCOCHE MOULÉE
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.5469 po
  • Largeur supérieure
    5/8 po
  • Longueur effective
    150.074 po / 3812 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    EPDM
  • Pays d’origine
    USA
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053290530
  • CUP_NON
    029769359334
  • Poids
    1.67 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9414-1500
  • Description
    Lorsque votre application de transmission de puissance a besoin d’une solution de puissance élevée, mais qu’elle est limitée par le poids de l’entraînement ou l’espace physique, la réponse est les courroies à encoche moulée Super HC. Notre procédé de construction exclusif à l'éthylène offre une combinaison supérieure de ?ex et de capacité de charge, transmettant jusqu'à trois fois la puissance par rapport aux courroies de taille comparable. Les courroies en V Super HC MN offrent plus de puissance là où des vitesses élevées, des rapports de vitesse élevés ou de petits diamètres de poulie sont requis, ce qui a des avantages significatifs par rapport aux courroies en V classiques.
  • Circonférence extérieure
    150.56 po / 3824 mm
  • Angle
    41
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -60°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Épaisseur
    13 mm
  • Marque de commerce
    Encoche moulée Super HC.
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif