Aperçu
- Les cordons de traction aramides combinent une extensibilitĂ© limitĂ©e avec une rĂ©sistance et une durabilitĂ© extraordinaires qui sont plus robustes que lâacier
- Les cordons à liaison flexible sont solidement fixés au corps de la courroie pour une répartition de la charge égale de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
- Lâendos vert distinctif offre une protection avec des parois latĂ©rales usinĂ©es qui offrent un contact uniforme avec la rainure de la poulie pour un fonctionnement fluide, moins de glissement et moins dâusure
- Le composĂ© dâĂ©thylĂšne brevetĂ© et les encoches optimisĂ©es moulĂ©es dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilitĂ© pour la compatibilitĂ© avec les poulies de petit diamĂštre
- Testé pour transmettre une moyenne de 50 % plus de puissance que les courroies à encoche moulée Super HCŸ standard
- Offert sur demande dans les ensembles assortis (non admissible au programme V80Âź )
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de rĂ©sistance Ă lâhuile et Ă la chaleur andIP-3-3 de conductivitĂ© statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section8V
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale118 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron1 po
- Style ceintureSUPER HCÂź
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- CaractĂ©ristiques de rĂ©sistanceRĂ©sistant Ă lâhuile
- Hauteur totale0.8750 po
- Largeur supérieure1 po
- Longueur effective118 po / 2997 mm
- CouleurNoir
- MatérielPolychloroprÚne (néoprÚne)
- Pays dâorigineMX
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant072053016567
- CUP_NON072053016567
- Poids4.39 lb
- Numéro de catalogue du fabricant8V1180
- DescriptionCombine la force dâune construction de ceinture enveloppĂ©e avec les Ă©conomies dâune ceinture en V Ă section Ă©troite. Transmet plus de puissance dans un espace donnĂ© et permet une conception dâentraĂźnement plus compacte que les courroies en V classiques. En bref, il vous donne plus de puissance et rĂ©duit considĂ©rablement lâespace nĂ©cessaire. Cela rĂ©duit de maniĂšre significative le coĂ»t global du variateur. Les courroies en V Super HC sâaccompagnent Ă©galement de caractĂ©ristiques de construction Gates exclusives pour une durĂ©e de vie prolongĂ©e sur vos variateurs.
- Circonférence extérieure118.5 po / 3010 mm
- Angle40
- Hauteur de la courroie7/8 po
- Courroie/DalleCeinture
- CÎté arriÚre de la ceintureLisse
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Ceinture Ă lâintĂ©rieurLisse
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonPolyester
- Température maximale+250°F / +121 °C
- Température minimale-60°F / -51 °C
- Nombre de cÎtésSimple face
- Conductif statiqueOui
- Ăpaisseur22 mm
- Marque de commerceSuper HC .
- Ensemble dâunitĂ©sOui
- DĂ©tails supplĂ©mentairesAvertissement : Nâutilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou dâaccouplements Gates sur des systĂšmes dâhĂ©lice ou dâentraĂźnement de moteur dâaĂ©ronef ou des entraĂźnements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinĂ©s Ă une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur lâamĂ©lioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandĂ©s qui offrent une durabilitĂ© supĂ©rieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriĂ©es et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la solution dâassemblage de tuyau Ă lâinterne Food-BevMotion sâest associĂ© Ă Gates pour mettre en Ćuvre un programme interne dâassemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur lâassemblage de tuyau Ă lâinterne pour la fabrication gĂ©nĂ©raleMotion a lancĂ© le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complĂšte pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la sĂ©curitĂ© proactive des papiers de pĂąteUne grande usine de papier devait certifier son Ă©quipe dâentretien sur les procĂ©dures critiques de sĂ©curitĂ© hydraulique et dâassemblage de tuyaux pour attĂ©nuer les risques opĂ©rationnels et de sĂ©curitĂ© importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Ătude de cas de partenariat La sĂ©curitĂ© de la volaille dâabord
Lorsquâune sertisseuse hydraulique critique a fait dĂ©faut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opĂ©rations dâentretien, lâĂ©quipe de Motion a identifiĂ© un risque de sĂ©curitĂ© plus profond et cachĂ© dans son processus dâassemblage.
Motion Ătude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour Ă©quipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barriÚres, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrÎle de leur entretien.