Aperçu
- Comprend une construction composite polyvalente
- Résiste à l’huile et à la chaleur, à l’ozone, à la lumière du soleil, aux intempéries et au vieillissement
- Les cordons liés par flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
- Le revêtement Flex-Weave® est une construction en tissu brevetée pour une durée de vie plus longue, offrant une protection prolongée au centre de la ceinture contre l’huile, la saleté et la chaleur
- Répond aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur de la RMA
- Conforme aux exigences de conductivité statique RMA
- Convient à toutes les applications industrielles, y compris les entraînements à pression variable
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionB
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale45 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Style ceintureHi-Power® II
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Hauteur totale0.4063 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Longueur effective44.75 po / 1137 mm
- CouleurNoir
- MatérielEPDM
- Pays d’origineMX
- Normes respectéesISO 1813, RMA
- CUP_NON029769358573
- Poids0.51 lb
- Numéro de catalogue du fabricant9003-2042
- DescriptionLa ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
- Circonférence extérieure45.1 po / 1146 mm
- Angle37
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Ceinture à l’intérieurLisse
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonPolyester
- Température maximale+140°F / +60 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Conductif statiqueOui
- Épaisseur11 mm
- Marque de commerceHi-Puissance de scellement II
- Ensemble d’unitésOui
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.