Motion
B53
Ceinture en V Hi-Power II classique - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 56 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00678365
N° MFRB53
Prix26.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V Hi-Power II classique - B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 56 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00678365
N° MFRB53

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN V B53 HI-POWER II
  • Comprend une construction composite polyvalente
  • Résiste à l’huile et à la chaleur, à l’ozone, à la lumière du soleil, aux intempéries et au vieillissement
  • Les cordons liés par flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
  • Le revêtement Flex-Weave® est une construction en tissu brevetée pour une durée de vie plus longue, offrant une protection prolongée au centre de la ceinture contre l’huile, la saleté et la chaleur
  • Répond aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur de la RMA
  • Conforme aux exigences de conductivité statique RMA
  • Convient à toutes les applications industrielles, y compris les entraînements à pression variable

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    B
  • Nombre de torons
    1
  • Longueur extérieure nominale
    56 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    Hi-Power® II
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.4063 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Longueur effective
    55.75 po / 1416 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    EPDM
  • Pays d’origine
    MX
  • Normes respectées
    ISO 1813, RMA
  • CUP_NON
    029769358641
  • Poids
    0.68 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9003-2053
  • Description
    La ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
  • Circonférence extérieure
    56.1 po / 1425 mm
  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    11 mm
  • Marque de commerce
    Hi-Puissance de scellement II
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues