Aperçu
- Dessus arqué, parois latérales concaves et coins arrondis pour une charge de traction uniforme et un contact uniforme avec la paroi latérale de la poulie pour une excellente durée de vie de la courroie et une usure réduite de la poulie
- Les cordons de traction vulcanisés Flex-bonded offrent une résistance supérieure à la traction et aux forces de traction, à la fatigue et aux chocs
- Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
- Toutes les tailles répondent aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- SectionB
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale160 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Style ceintureHi-Power® II
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Hauteur totale0.4063 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Longueur effective159.9 po / 4061 mm
- CouleurNoir
- MatérielSBR
- Pays d’origineMX
- Normes respectéesISO 1813, RMA
- Numéro CUP du fabricant072053107616
- CUP_NON072053107616
- Poids2.03 lb
- Numéro de catalogue du fabricantB157
- DescriptionLa ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
- Circonférence extérieure160.1 po / 4067 mm
- Angle40
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Ceinture à l’intérieurLisse
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonPolyester
- Température maximale+140°F / +60 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Conductif statiqueOui
- Épaisseur11 mm
- Marque de commerceHi-Puissance de scellement II
- Ensemble d’unitésOui
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.