Aperçu
- Les cordons collés à la flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition de la charge et une absorption égales des contraintes de flexion sans détérioration du cordon
- Gates Curves offre un support de cordon adéquat et un contact complet avec la rainure de poulie pour une charge uniforme, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
- Le couvercle Flex-Weave est conçu pour une durée de vie prolongée, offrant une protection prolongée au centre de la courroie contre l’huile, la saleté et la chaleur
- Conducteur statique (ISO 1813) et peut ainsi être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU- ATEX
- Le bord de la courroie est usiné pour un contact uniforme avec la rainure de la poulie, ce qui permet un fonctionnement plus fluide et moins de glissement et d’usure
- Système de correspondance : toutes les tailles répondent aux tolérances des barrières UNISET, elles peuvent être installées sans correspondance
- Conforme aux normes de résistance à l’huile et à la chaleur RMA et aux exigences de conductivité statique
- Le composé en caoutchouc de haute qualité protège la courroie contre la chaleur, l’ozone et la lumière du soleil
- La courroie ne prendra pas feu à cause de l’accumulation de chaleur, même en cas de glissement important
- Longue durée de vie de la courroie réduisant les coûts de remplacement et d’entretien
- Plage de température : -30C à +60C (-22F à +140F)
- Excellent rapport rendement/coût
- Conforme aux normes REACH et RoHS 2
- Fiabilité et efficacité
Spécifications
- SectionC
- Nombre de torons1
- Longueur extérieure nominale96 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron7/8 po
- Largeur supérieure7/8 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - SBR
- Numéro CUP du fabricant072053132106
- CUP_NON072053132106
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.