Aperçu
- Les cordons de traction liés par flexion sont vulcanisés comme une seule unité solide, ce qui rend la courroie très résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux chocs
- Les parois latérales droites et rectilignes offrent une coupe uniforme et assurent que la courroie s’ajuste correctement dans les rainures de la poulie, ce qui améliore la durée de vie de la courroie et réduit le temps d’entretien coûteux
- Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité etl’efficacité de la transmission, ce qui permet une conception d’entraînement plus compacte et très économique en réduisant la taille despulleys, des roulements, des gardes et des supports
- Recommandé pour une utilisation sur tous les entraînements industriels à courroie en V à section étroite à usage intensif
- Toutes les tailles répondent aux tolérances de correspondance du système Gates V80®
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section3VX
- Nombre de torons3
- Longueur extérieure nominale85 po
- Cogné/lisseCoupé
- Largeur supérieure par toron3/8 po
- Style ceintureSUPER HC® ENCOCHE MOULÉE POWERBAND®
- Largeur de nervure0.3750 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Hauteur totale0.3281 po
- Largeur supérieure1-1/8 po
- Longueur effective84.806 po / 2154 mm
- CouleurNoir
- MatérielÉlastomérique d’éthylène
- Pays d’origineUSA
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant072053261134
- CUP_NON072053261134
- Poids1.36 lb
- Numéro de catalogue du fabricant3/3VX850
- DescriptionLorsque votre application de transmission de puissance a besoin d’une solution de puissance élevée, mais qu’elle est limitée par le poids de l’entraînement ou l’espace physique, la réponse est les courroies à encoche moulée Super HC. Notre procédé de construction exclusif à l'éthylène offre une combinaison supérieure de ?ex et de capacité de charge, transmettant jusqu'à trois fois la puissance par rapport aux courroies de taille comparable. Les courroies en V Super HC MN offrent plus de puissance là où des vitesses élevées, des rapports de vitesse élevés ou de petits diamètres de poulie sont requis, ce qui a des avantages significatifs par rapport aux courroies en V classiques.
- Circonférence extérieure85.74 po / 2178 mm
- Angle38
- Hauteur de la courroie21/64 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Ceinture à l’intérieurEncoché
- ConstructionSans bande
- Matériau du cordonPolyester
- Température maximale+250°F / +121 °C
- Température minimale-60°F / -51 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Conductif statiqueNon
- Épaisseur9 mm
- Marque de commerceBracelet PowerBand PowerBand à encoche moulée Super HC.
- Ensemble d’unitésOui
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.