5/3VX400

Gates
5/3VX400

Courroie en V étroite Super HC Powerband - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 5 fils, 40 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI00681262
N° MFR5/3VX400
Prix187.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5/3VX400

Courroie en V étroite Super HC Powerband - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 5 fils, 40 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI00681262
N° MFR5/3VX400
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
Prix187.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU D’ALIMENTATION 5/3VX400
  • Les cordons de traction liés par flexion sont vulcanisés comme une seule unité solide, ce qui rend la courroie très résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux chocs
  • Les parois latérales droites et rectilignes offrent une coupe uniforme et assurent que la courroie s’ajuste correctement dans les rainures de la poulie, ce qui améliore la durée de vie de la courroie et réduit le temps d’entretien coûteux
  • Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité etl’efficacité de la transmission, ce qui permet une conception d’entraînement plus compacte et très économique en réduisant la taille despulleys, des roulements, des gardes et des supports
  • Recommandé pour une utilisation sur tous les entraînements industriels à courroie en V à section étroite à usage intensif
  • Toutes les tailles répondent aux tolérances de correspondance du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    3VX
  • Nombre de torons
    5
  • Longueur extérieure nominale
    40 po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po
  • Style ceinture
    SUPER HC® ENCOCHE MOULÉE POWERBAND®
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.3281 po
  • Largeur supérieure
    1-7/8 po
  • Longueur effective
    39.822 po / 1011 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Pays d’origine
    USA
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Normes respectées
    ARE
  • Numéro CUP du fabricant
    072053307283
  • CUP_NON
    072053307283
  • Poids
    1.26 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5/3VX400
  • Description
    Lorsque votre application de transmission de puissance a besoin d’une solution de puissance élevée, mais qu’elle est limitée par le poids de l’entraînement ou l’espace physique, la réponse est les courroies à encoche moulée Super HC. Notre procédé de construction exclusif à l'éthylène offre une combinaison supérieure de ?ex et de capacité de charge, transmettant jusqu'à trois fois la puissance par rapport aux courroies de taille comparable. Les courroies en V Super HC MN offrent plus de puissance là où des vitesses élevées, des rapports de vitesse élevés ou de petits diamètres de poulie sont requis, ce qui a des avantages significatifs par rapport aux courroies en V classiques.
  • Circonférence extérieure
    40.7 po / 1034 mm
  • Angle
    38
  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -60°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Non
  • Épaisseur
    9 mm
  • Marque de commerce
    Bracelet PowerBand PowerBand à encoche moulée Super HC.
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues