Aperçu
- Les cordons de traction aramides combinent une extensibilité limitée avec une résistance et une durabilité extraordinaires qui sont plus robustes que l’acier
- Les cordons à liaison flexible sont solidement fixés au corps de la courroie pour une répartition de la charge égale de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon
- L’endos vert distinctif offre une protection avec des parois latérales usinées qui offrent un contact uniforme avec la rainure de la poulie pour un fonctionnement fluide, moins de glissement et moins d’usure
- Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité pour la compatibilité avec les poulies de petit diamètre
- Testé pour transmettre une moyenne de 50 % plus de puissance que les courroies à encoche moulée Super HC® standard
- Offert sur demande dans les ensembles assortis (non admissible au programme V80® )
- Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
- REACH et RoHS 2compliant.
Spécifications
- Catégorie de ceintureSérie étroite - po
- Section5V
- Nombre de torons4
- Longueur extérieure nominale335 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron5/8 po
- Style ceintureSUPER HC® POWERBAND®
- Largeur de nervure0.6250 po
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile
- Hauteur totale0.5469 po
- Largeur supérieure2-1/2 po
- Longueur effective335 po / 8509 mm
- CouleurNoir
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Pays d’origineMX
- Normes respectéesARE
- Numéro CUP du fabricant072053278378
- CUP_NON072053278378
- Poids23.72 lb
- Numéro de catalogue du fabricant4/5V3350
- DescriptionCombine la force d’une construction de ceinture enveloppée avec les économies d’une ceinture en V à section étroite. Transmet plus de puissance dans un espace donné et permet une conception d’entraînement plus compacte que les courroies en V classiques. En bref, il vous donne plus de puissance et réduit considérablement l’espace nécessaire. Cela réduit de manière significative le coût global du variateur. Les courroies en V Super HC s’accompagnent également de caractéristiques de construction Gates exclusives pour une durée de vie prolongée sur vos variateurs.
- Circonférence extérieure335.91 po / 8532 mm
- Angle40
- Hauteur de la courroie35/64 po
- Courroie/DalleCeinture
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Ceinture à l’intérieurLisse
- ConstructionAvec bande
- Matériau du cordonPolyester
- Température maximale+180°F / +82 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de côtésSimple face
- Conductif statiqueOui
- Épaisseur15 mm
- Marque de commerceBande de puissance Super HC.
- Ensemble d’unitésOui
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.