Motion
2/8V3750

Gates
2/8V3750

Narrow Super HC Powerband V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 2 Strand, 375 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00682602
N° MFR2/8V3750
Prix2,158.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Gates
2/8V3750

Narrow Super HC Powerband V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 2 Strand, 375 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00682602
N° MFR2/8V3750

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,158.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU D’ALIMENTATION 2/8V3750
  • Les cordons de traction aramides combinent une extensibilitĂ© limitĂ©e avec une rĂ©sistance et une durabilitĂ© extraordinaires qui sont plus robustes que l’acier
  • Les cordons Ă  liaison flexible sont solidement fixĂ©s au corps de la courroie pour une rĂ©partition de la charge Ă©gale de la contrainte de flexion sans dĂ©tĂ©rioration du cordon
  • L’endos vert distinctif offre une protection avec des parois latĂ©rales usinĂ©es qui offrent un contact uniforme avec la rainure de la poulie pour un fonctionnement fluide, moins de glissement et moins d’usure
  • Le composĂ© d’éthylĂšne brevetĂ© et les encoches optimisĂ©es moulĂ©es dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilitĂ© pour la compatibilitĂ© avec les poulies de petit diamĂštre
  • TestĂ© pour transmettre une moyenne de 50 % plus de puissance que les courroies Ă  encoche moulĂ©e Super HCÂź standard
  • Offert sur demande dans les ensembles assortis (non admissible au programme V80Âź )
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de rĂ©sistance Ă  l’huile et Ă  la chaleur andIP-3-3 de conductivitĂ© statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Section
    8V
  • Nombre de torons
    2
  • Longueur extĂ©rieure nominale
    375 po
  • CognĂ©/lisse
    Lisse
  • Largeur supĂ©rieure par toron
    1 po
  • Largeur supĂ©rieure
    2 po
  • Longueur effective
    375 po / 9525 mm
  • Couleur
    Noir
  • MatĂ©riel
    PolychloroprÚne (néoprÚne)
  • Pays d’origine
    MX
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    770075331797
  • CUP_NON
    770075331797
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    2/8V3750
  • Description
    Combine la force d’une construction de ceinture enveloppĂ©e avec les Ă©conomies d’une ceinture en V Ă  section Ă©troite. Transmet plus de puissance dans un espace donnĂ© et permet une conception d’entraĂźnement plus compacte que les courroies en V classiques. En bref, il vous donne plus de puissance et rĂ©duit considĂ©rablement l’espace nĂ©cessaire. Cela rĂ©duit de maniĂšre significative le coĂ»t global du variateur. Les courroies en V Super HC s’accompagnent Ă©galement de caractĂ©ristiques de construction Gates exclusives pour une durĂ©e de vie prolongĂ©e sur vos variateurs.
  • CirconfĂ©rence extĂ©rieure
    376.1 po / 9553 mm
  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • CĂŽtĂ© arriĂšre de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture Ă  l’intĂ©rieur
    Lisse
  • Construction
    Avec bande
  • MatĂ©riau du cordon
    Polyester
  • TempĂ©rature maximale
    +180°F / +82 °C
  • TempĂ©rature minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de cĂŽtĂ©s
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    25 mm
  • Marque de commerce
    Bande de puissance Super HC.
  • Ensemble d’unitĂ©s
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues