Motion
3/8V2120

Gates
3/8V2120

Narrow Super HC Powerband V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 3 Strand, 212 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00682727
N° MFR3/8V2120
Prix1,378.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Gates
3/8V2120

Narrow Super HC Powerband V-Belt - 8V, 1 in Top Width, 3 Strand, 212 in Nominal Outside Length, Smooth
N° D’ARTICLE MI00682727
N° MFR3/8V2120

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,378.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3/8V2120 BANDEAU D’ALIMENTATION 9387-3212
  • Les cordons de traction aramides combinent une extensibilitĂ© limitĂ©e avec une rĂ©sistance et une durabilitĂ© extraordinaires qui sont plus robustes que l’acier
  • Les cordons Ă  liaison flexible sont solidement fixĂ©s au corps de la courroie pour une rĂ©partition de la charge Ă©gale de la contrainte de flexion sans dĂ©tĂ©rioration du cordon
  • L’endos vert distinctif offre une protection avec des parois latĂ©rales usinĂ©es qui offrent un contact uniforme avec la rainure de la poulie pour un fonctionnement fluide, moins de glissement et moins d’usure
  • Le composĂ© d’éthylĂšne brevetĂ© et les encoches optimisĂ©es moulĂ©es dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilitĂ© pour la compatibilitĂ© avec les poulies de petit diamĂštre
  • TestĂ© pour transmettre une moyenne de 50 % plus de puissance que les courroies Ă  encoche moulĂ©e Super HCÂź standard
  • Offert sur demande dans les ensembles assortis (non admissible au programme V80Âź )
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de rĂ©sistance Ă  l’huile et Ă  la chaleur andIP-3-3 de conductivitĂ© statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • CatĂ©gorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Section
    8V
  • Nombre de torons
    3
  • Longueur extĂ©rieure nominale
    212 po
  • CognĂ©/lisse
    Lisse
  • Largeur supĂ©rieure par toron
    1 po
  • Style ceinture
    SUPER HCÂź POWERBANDÂź
  • Largeur de nervure
    1.0000 po
  • MatĂ©riau du cordon de renforcement
    Polyester
  • CaractĂ©ristiques de rĂ©sistance
    RĂ©sistant Ă  l’huile
  • Hauteur totale
    0.8750 po
  • Largeur supĂ©rieure
    3 po
  • Longueur effective
    212 po / 5385 mm
  • Couleur
    Noir
  • MatĂ©riel
    PolychloroprÚne (néoprÚne)
  • Pays d’origine
    MX
  • Normes respectĂ©es
    ARE
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    072053264104
  • CUP_NON
    072053264104
  • Poids
    26.66 lb
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    3/8V2120
  • Description
    Combine la force d’une construction de ceinture enveloppĂ©e avec les Ă©conomies d’une ceinture en V Ă  section Ă©troite. Transmet plus de puissance dans un espace donnĂ© et permet une conception d’entraĂźnement plus compacte que les courroies en V classiques. En bref, il vous donne plus de puissance et rĂ©duit considĂ©rablement l’espace nĂ©cessaire. Cela rĂ©duit de maniĂšre significative le coĂ»t global du variateur. Les courroies en V Super HC s’accompagnent Ă©galement de caractĂ©ristiques de construction Gates exclusives pour une durĂ©e de vie prolongĂ©e sur vos variateurs.
  • CirconfĂ©rence extĂ©rieure
    213.1 po / 5413 mm
  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • CĂŽtĂ© arriĂšre de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture Ă  l’intĂ©rieur
    Lisse
  • Construction
    Avec bande
  • MatĂ©riau du cordon
    Polyester
  • TempĂ©rature maximale
    +180°F / +82 °C
  • TempĂ©rature minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de cĂŽtĂ©s
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    25 mm
  • Marque de commerce
    Bande de puissance Super HC.
  • Ensemble d’unitĂ©s
    Oui
  • DĂ©tails supplĂ©mentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systĂšmes d’hĂ©lice ou d’entraĂźnement de moteur d’aĂ©ronef ou des entraĂźnements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinĂ©s Ă  une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues