Motion
5/A85

Gates
5/A85

Ceinture en V Powerband Hi-Power II classique - A, 1/2 po de largeur supérieure, 5 fils, 87 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00683795
N° MFR5/A85
Prix189.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5/A85

Ceinture en V Powerband Hi-Power II classique - A, 1/2 po de largeur supérieure, 5 fils, 87 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00683795
N° MFR5/A85
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
Votre prix189.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU D’ALIMENTATION 5/A85
  • Dessus arqué, parois latérales concaves et coins arrondis pour une charge de traction uniforme et un contact uniforme avec la paroi latérale de la poulie pour une excellente durée de vie de la courroie et une usure réduite de la poulie
  • Les cordons de traction vulcanisés Flex-bonded offrent une résistance supérieure à la traction et aux forces de traction, à la fatigue et aux chocs
  • Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
  • Toutes les tailles répondent aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    A
  • Nombre de torons
    5
  • Longueur extérieure nominale
    87 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Avec bande
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Largeur supérieure
    2-1/2 po
  • Longueur effective
    87.19 po / 2215 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    SBR
  • Pays d’origine
    MX
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Normes respectées
    ARPM, RMA IP-3-2, RMA IP-3-3
  • Numéro CUP du fabricant
    072053479348
  • CUP_NON
    072053479348
  • Poids
    5.37 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5/A85
  • Code d’harmonisation
    4010.34.3000
  • Description
    La ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
  • Circonférence extérieure
    88.28 po / 2242 mm
  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    10 mm
  • Marque de commerce
    Bandeau haute puissance pour le .
  • Ensemble d’unités
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues