Motion
2/B55

Gates
2/B55

Ceinture en V Powerband Hi-Power II classique - B, 21/32 po de largeur supérieure, 2 fils, 58 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00683939
N° MFR2/B55
Prix72.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2/B55

Ceinture en V Powerband Hi-Power II classique - B, 21/32 po de largeur supérieure, 2 fils, 58 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00683939
N° MFR2/B55

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU D’ALIMENTATION 2/B55
  • Dessus arqué, parois latérales concaves et coins arrondis pour une charge de traction uniforme et un contact uniforme avec la paroi latérale de la poulie pour une excellente durée de vie de la courroie et une usure réduite de la poulie
  • Les cordons de traction vulcanisés Flex-bonded offrent une résistance supérieure à la traction et aux forces de traction, à la fatigue et aux chocs
  • Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
  • Toutes les tailles répondent aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.

Spécifications

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Section
    B
  • Nombre de torons
    2
  • Longueur extérieure nominale
    58 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Style ceinture
    HAUTE PUISSANCE II® POWERBAND®
  • Largeur de nervure
    0.6563 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Hauteur totale
    0.4063 po
  • Largeur supérieure
    1-5/16 po
  • Longueur effective
    57.9 po / 1471 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    SBR
  • Pays d’origine
    MX
  • Normes respectées
    ISO 1813, RMA
  • Numéro CUP du fabricant
    072053243338
  • CUP_NON
    072053243338
  • Poids
    1.77 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2/B55
  • Description
    La ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
  • Circonférence extérieure
    58.75 po / 1492 mm
  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Épaisseur
    12 mm
  • Marque de commerce
    Bandeau haute puissance pour le .
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues