Motion
3/11M1700JB

Gates
3/11M1700JB

Courroie PolyFlex® 89143170 Polyflex – taille 11M , 3 sections, 66.2 po de longueur extérieure, largeur de nervure de 0.4375 po, largeur supérieure de 1.3125 po, longueur effective de 66.20 po
N° D’ARTICLE MI00685169
N° MFR3/11M1700JB
Prix276.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/11M1700JB

Courroie PolyFlex® 89143170 Polyflex – taille 11M , 3 sections, 66.2 po de longueur extérieure, largeur de nervure de 0.4375 po, largeur supérieure de 1.3125 po, longueur effective de 66.20 po
N° D’ARTICLE MI00685169
N° MFR3/11M1700JB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix276.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE POLYFLEX 3/11M1700JB
  • Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
  • Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
  • La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
  • La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
  • Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.

Spécifications

  • Taille de la section
    11M
  • Section
    11M/JB
  • Nombre de sections
    3
  • Longueur extérieure
    1682 mm
  • Couleur
    Noir
  • Largeur de nervure
    0.4375 po
  • Largeur supérieure
    38 mm
  • Longueur effective
    66.22 po / 1682 mm
  • Épaisseur
    7 mm
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de construction
    Avec bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +180 °F
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Numéro de transaction
    11M1700JB
  • Numéro CUP du fabricant
    072053260472
  • CUP_NON
    072053260472
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3/11M1700JB
  • Poids
    1.33 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues