Aperçu
- La construction de la ceinture en V Gates Hi-Power® PowerBand® permet à plusieurs courroies de fonctionner comme une seule unité, avec une distribution de charge uniforme et chaque toron bien ajusté dans la rainure de la poulie. Il offre une solution pour les entraînements où les courroies simples vibrent, se retournent ou sautent des poulies. Ils sont constitués de plusieurs courroies en V jointes par une bande d’attache permanente et haute résistance offrant une solution plus robuste et plus stable par rapport à une seule courroie.
- Les cordons de traction liés par flexion sont vulcanisés comme une seule unité solide, ce qui rend la courroie très résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux chocs.
- La bande robuste contrôle la distance entre la ceinture et la ceinture et empêche la flexion latérale.
- Le composé élastomère protège la courroie contre la chaleur, l’ozone et la lumière du soleil.
Spécifications
- SectionD
- Nombre de torons3
- Longueur extérieure nominale125 po
- Cogné/lisseLisse
- Largeur supérieure par toron1-1/4 po
- Longueur effective123.3 po
- MatérielCaoutchouc synthétique - SBR
- Poids18.86 lb
- Hauteur de la courroie3/4 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordonPolyester
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.