Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4/D120

Courroie en V Hi-Power II classique - D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 4 fils, 125 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI00687814
N° MFR4/D120

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU D’ALIMENTATION 4/D120
  • La construction de la ceinture en V Gates Hi-Power® PowerBand® permet à plusieurs courroies de fonctionner comme une seule unité, avec une distribution de charge uniforme et chaque toron bien ajusté dans la rainure de la poulie. Il offre une solution pour les entraînements où les courroies simples vibrent, se retournent ou sautent des poulies. Ils sont constitués de plusieurs courroies en V jointes par une bande d’attache permanente et haute résistance offrant une solution plus robuste et plus stable par rapport à une seule courroie.
  • Les cordons de traction liés par flexion sont vulcanisés comme une seule unité solide, ce qui rend la courroie très résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux chocs.
  • La bande robuste contrôle la distance entre la ceinture et la ceinture et empêche la flexion latérale.
  • Le composé élastomère protège la courroie contre la chaleur, l’ozone et la lumière du soleil.

Spécifications

  • Section
    D
  • Nombre de torons
    4
  • Longueur extérieure nominale
    125 po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/4 po
  • Longueur effective
    123.3 po
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - SBR
  • Poids
    24.45 lb
  • Hauteur de la courroie
    3/4 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon
    Polyester

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues